Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Krytech 599 Schnittschutzhandschuh schwarz grau, 1 VE = 12 Paar Version: 11 - Größe: 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mapa Professional Krytech 599 Schnittschutzhandschuh schwarz grau, 1 VE = 12 Paar Version: 11 - Größe: 11
Mapa Professional Krytech 599 Schnittschutzhandschuh schwarz grau, 1 VE = 12 Paar Version: 11 - Größe: 11
Mapa Professional Krytech 599 Schnittschutzhandschuh schwarz grau, 1 VE = 12 Paar Version: 11 - Größe: 11
Artikel-Nr.:
     158-MP1119.11
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     MP1119.11
EAN/GTIN:
     4044589534002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Krytech 599 Schnittschutzhandschuh schwarz grau 12er Set gutes Tast- und Griffgefühl mit Schutz vor Ölbelastung

Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11

MAPA® KryTech 599 12er Set

Der Krytech 599 bietet ein gutes Tast- und Griffgefühl mit Schutz vor Ölbelastung in öligen Umgebungen.

  • sehr gute Griffigkeit in öligen Umgebungen
  • hervorragende Abriebfestigkeit der Nitrilbeschichtung
  • ölbeständig
  • silikonfrei
  • EN388: 4342B, Kat.: 3
  • ISO 13997: 6N (612g)
  • ISO 18889 GR
  • EN 407: X1XXXX
  • OEKO-TEX®
  • DMF-frei

Material: Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril

Innenverarbeitung: Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern

Außenverarbeitung: Handrücken unbeschichtet

Farbe: Schwarz / Grau

Länge: 23-28 cm

Größen: 7-11

 

Einsatzgebiete:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie


  • Version: 11 - Größe: 11
  • Größen: 7-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Norm:
EN 388 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
2434
thermische Risiken EN 407:
1
Produktart:
Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Beschichtung:
Nitril
Schnittschutzlevel:
B
Umweltschutz:
silikonfrei | Öko-Tex Standard 100 | DMF-frei
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
4
Kontaktwärme:
1
Größenvarianten:
11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 137,00*
€ 170,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 137,11*
€ 170,16*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,16*
€ 202,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 168,06*
€ 199,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,52*
€ 193,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,93*
€ 184,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,11*
€ 163,16
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.