Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Ultrane 549 Montagehandschuh weiß, VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Mapa Ultrane 549 Montagehandschuh weiß, VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Mapa Ultrane 549 Montagehandschuh weiß, VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-MP1032.10
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Ultrane 549-10
EAN/GTIN:
     3245425494509
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Ultrane 549 Montagehandschuh weiß 12er Set sehr präzises Arbeiten bei leichten Arbeiten

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

MAPA® Ultrane 549

Der Ultrane 549 eignet sich hervorragend für leichte und feinfühlige Arbeiten.

  • silikonfrei
  • Feinstrick
  • sehr leicht
  • Atmungsaktiv
  • sehr gute Feinfühligkeit
  • EN388: 3121X, Kat: 2

Material: Polyurethanschaumstoff

Innenverarbeitung: Nahtloses Stricktrikot

Außenverarbeitung: Handrücken unbeschichtet

Farbe: weiß

Länge: 22-27 cm

Größen: 8-11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Montage von elektronischen Bauteilen

Umgang mit Mikroprozessoren

Kosmetische und pharmazeutische Industrie


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
1213
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Beschichtung:
Polyurethan
Eigenschaft:
atmungsaktiv
Umweltschutz:
silikonfrei
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Größenvarianten:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,92*
25 Tage
nicht lagernd
96
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,07*
7 Tage
nicht lagernd
96
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 1,41*
Lager 158
10
€ 4,95*
ab € 1,055*
€ 1,475*
10
€ 4,95*
ab € 1,055*
€ 1,475*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,285*
€ 1,52915
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.