Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krytech 599 Schnittschutzhandschuh schwarz grau, Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Krytech 599 Schnittschutzhandschuh schwarz grau, Version: 10 - Größe: 10
Krytech 599 Schnittschutzhandschuh schwarz grau, Version: 10 - Größe: 10
Krytech 599 Schnittschutzhandschuh schwarz grau, Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-MP1019.10
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     KryTech 599-10
EAN/GTIN:
     3245425994108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Krytech 599 Schnittschutzhandschuh schwarz grau Gutes Tast- und Griffgefühl mit Schutz vor Ölbelastung

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

MAPA KryTech 599

Der Krytech 599 bietet ein gutes Tast- und Griffgefühl mit Schutz vor Ölbelastung in öligen Umgebungen.

  • sehr gute Griffigkeit in öligen Umgebungen
  • hervorragende Abriebfestigkeit der Nitrilbeschichtung
  • ölbeständig
  • silikonfrei
  • EN388: 4342B, Kat.: 3
  • ISO 13997: 6N (612g)
  • ISO 18889 GR
  • EN 407: X1XXXX
  • OEKO-TEX®
  • DMF-frei

Material: Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril

Innenverarbeitung: Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern

Außenverarbeitung: Handrücken unbeschichtet

Farbe: Schwarz / Grau

Länge: 23-28 cm

Größen: 7-11

 

Einsatzgebiete:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 7-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
2434
thermische Risiken EN 407:
1
Produktart:
Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Beschichtung:
Nitril
Schnittschutzlevel:
B
Umweltschutz:
Öko-Tex Standard 100 | DMF-frei | silikonfrei
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
4
Kontaktwärme:
1
Größenvarianten:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 10,78*
24 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 10,99*
14 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,50*
8 Tage
nicht lagernd
48
€ 6,95*
ab € 12,30*
€ 14,69*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 12,23*
€ 17,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.