Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUARIUS Handtuchspender C-Falzung, weiß, für KLEENEX und SCOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AQUARIUS Handtuchspender C-Falzung, weiß, für KLEENEX und SCOTT
AQUARIUS Handtuchspender C-Falzung, weiß, für KLEENEX und SCOTT
AQUARIUS Handtuchspender C-Falzung, weiß, für KLEENEX und SCOTT
Artikel-Nr.:
     158-KI1088
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6954
EAN/GTIN:
     5027375011917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Aquarius 6954 Handtuchspender C-Falzung berührungslose Entnahme, reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
AQUARIUS Handtuchspender für C-Falzung

Kimberly Clark Spender für Handtücher mit C-Falzung von SCOTT® und KLEENEX®, ideal einsetzbar in stark frequentierten Waschräumen.

  • für Interfold Handtücher
  • berührungslose Entnahme (verhindert kreuzkontaminationen)
  • die gefalteten Handtücher helfen dabei den Verbrauch zu senken
  • reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
  • Verschluss: Schlüssel und Druckknopf
  • Maße(BxHxT): 31,7 x 40,7 x 14,7 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,7
Höhe [cm]:
40,7
Tiefe [cm]:
14,7
Produktart:
Handtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Aquarius
Spendersystem:
Aquarius C-Falzung
Material:
Kunststoff
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 22,23*
€ 27,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,12*
€ 28,14*
1
€ 7,95*
ab € 21,74*
€ 28,50*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 22,82*
€ 28,95*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 137,77*
€ 165,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
553000
ab € 30,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.