Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Plattformwaage DE 60K10DL Wägebereich 30,0 bzw. 60,0 kg, Ablesbarkeit 10,0 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Plattformwaage DE 60K10DL Wägebereich 30,0 bzw. 60,0 kg, Ablesbarkeit 10,0 g
Kern Plattformwaage DE 60K10DL Wägebereich 30,0 bzw. 60,0 kg, Ablesbarkeit 10,0 g
Kern Plattformwaage DE 60K10DL Wägebereich 30,0 bzw. 60,0 kg, Ablesbarkeit 10,0 g
Kern Plattformwaage DE 60K10DL Wägebereich 30,0 bzw. 60,0 kg, Ablesbarkeit 10,0 g
Kern Plattformwaage DE 60K10DL Wägebereich 30,0 bzw. 60,0 kg, Ablesbarkeit 10,0 g
Kern Plattformwaage DE 60K10DL Wägebereich 30,0 bzw. 60,0 kg, Ablesbarkeit 10,0 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1065
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 60K10DL
EAN/GTIN:
     4045761111301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
Kern Plattformwaage DE 60K10DL Wägebereich 30,0 bzw. 60,0 kg, Ablesbarkeit 10,0 g
KERN® DE Kontrollwaage

Das Multimodell: Paket-, Zähl-, Rezeptur-, Kontrollwaage ...

  • Anzeigegerät vielseitig positionierbar: vorn angeschraubt, serienmäßig; freistehend, Kabellänge 1,5 m; Wandhalterung serienmäßig; Stativ zum Hochsetzen des Anzeigegerätges optional
  • große LCD-Anzeige mit Ziffernhöhe 25 mm, blau hinterleuchtetes Display
  • Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit
  • AUTO-OFF Funktion
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
  • Batterie- und Akkubetrieb möglich
  • Abmessungen Anzeigegerät: 20,0 x 10,0 x 5,5 cm
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe Wägeplatte: 52,2 x 40,3 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
52,2
Höhe [cm]:
9,0
Tiefe [cm]:
40,3
Wägeplattenbreite [cm]:
52,2
Wägeplattentiefe [cm]:
40,3
Produktart:
Plattformwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
10
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
60.000
Reproduzierbarkeit [g]:
10
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,02*
€ 268,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,49*
€ 268,87*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,45*
€ 271,80*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,48*
€ 273,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 304,09*
€ 334,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,74*
€ 398,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,97*
€ 367,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 304,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,21*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,70*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.