Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Stahlblech, Fassungsvermögen: 38,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Stahlblech, Fassungsvermögen: 38,0 l
Justrite Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Stahlblech, Fassungsvermögen: 38,0 l
Justrite Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Stahlblech, Fassungsvermögen: 38,0 l
Justrite Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Stahlblech, Fassungsvermögen: 38,0 l
Artikel-Nr.:
     158-JB1133
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN09301YL
EAN/GTIN:
     0697841002319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Justrite Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Stahlblech Sicherheitsbehälter für Putzlappen und Abfälle
Justrite® Entsorgungsbehälter Stahlblech

Die hochwertigen Justrite® Entsorgungsbehälter sorgen für sicheres Entsorgen lösemittelhaltiger, öliger Putzlappen oder sonstige Abfälle.

  • Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter

  • selbstschließender Deckel mit Fußpedal
  • robuste runde Form
  • Bodenrand mit Belüftung verhindert Selbstentzündung des Inhalts
  • pulverlackiert - chemisch beständig
  • Material: Stahl

Hinweis: Bei der Entsorgung von lösungsmittelgetränkten Putzlappen und Abfällen kann sich die Lackierung ablösen, was keineswegs eine Leistungsbeeinträchtigung bewirkt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,4
Fassungsvermögen [l]:
38
Gewicht [kg]:
5,6
Höhe [cm]:
46,4
Tiefe [cm]:
35,4
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Fußpedal
Montageort:
Boden
Material Inneneinsatz:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 105,23*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,15*
€ 105,79*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 110,59*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 102,19*
€ 120,18*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 106,93*
€ 125,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
14370
ab € 54,42*
Ähnlich
Asecos
14369 - A.14369
ab € 45,54*
Ähnlich
Brady SPC
Y1108533
ab € 55,09*
Ähnlich
Brady SPC
Y919645
ab € 104,88*
Ähnlich
SETON
Y4955327
ab € 208,62*
Ähnlich
SETON
Y4955326
ab € 232,22*
Ähnlich
SETON
Y4955301
ab € 134,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.