Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 251 Women-Loft-Jacke Regina kiwi HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 251 Women-Loft-Jacke Regina kiwi HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
No 251 Women-Loft-Jacke Regina kiwi HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
No 251 Women-Loft-Jacke Regina kiwi HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
No 251 Women-Loft-Jacke Regina kiwi HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
No 251 Women-Loft-Jacke Regina kiwi HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
Artikel-Nr.:
     158-HA25140.S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0251040004
EAN/GTIN:
     4045981111525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Hakro Damen-Loft-Jacke Regina No 251 kiwi atmungsaktive Isolationsjacke mit Micro Rip Stop und Wattierung

Ausgewählte Version: S - Größe: S

HAKRO Damen-Loft-Jacke Regina

 

  • atmungsaktive Isolationsjacke
  • mit Micro-Ripstop und Wattierung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss

 

Material: 100% Polyester, atmungsaktiv

Farben: kiwi, schwarz, rot, anthrazit, orange, royal, tinte

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: S - Größe: S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grün
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
kiwi
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,65*
€ 48,91*
€ 4,90*
ab € 37,08*
€ 49,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,89*
€ 49,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,54*
€ 50,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,50*
€ 71,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0251027008
ab € 70,34*
Ähnlich
Hakro
0251027009
ab € 70,36*
Ähnlich
Hakro
0251027006
ab € 70,46*
Ähnlich
Hakro
0251027005
ab € 70,28*
Ähnlich
Hakro
0251027004
ab € 70,30*
Ähnlich
Hakro
0251027007
ab € 70,35*
Ähnlich
Hakro
0251027003
ab € 70,63*
Ähnlich
Hakro
0251028006
ab € 36,97*
Ähnlich
Hakro
0251028005
ab € 36,95*
Ähnlich
Hakro
0251028004
ab € 36,68*
Ähnlich
Hakro
0251028007
ab € 36,93*
Ähnlich
Hakro
0251028003
ab € 36,77*
Ähnlich
Hakro
0251028008
ab € 36,78*
Ähnlich
Hakro
0251028009
ab € 40,00*
Ähnlich
Hakro
0251040006
ab € 36,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.