Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. S kiwi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. S kiwi
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. S kiwi
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. S kiwi
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. S kiwi
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. S kiwi
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. S kiwi
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. S kiwi
Artikel-Nr.:
     5417B-p956146
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0251040004
EAN/GTIN:
     4045981111525
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251

Ausführung:
  • Wärmende Isolationsjacke aus atmungsaktivem Ripstop- Außenmaterial mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern
  • Die Loft-Jacke kann durch das HAKRO zip-in-system mit der Active-Jacke zu einer wetterfesten und atmungsaktiven 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
  • Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, elastische Bündchen an den Ärmeln
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar
  • Die Innenseite der Jacke hat eine funktionelle MP3-/iPod- Multitasche mit Reißverschluss
  • Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Innenjacke
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel und Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Micro Rip-Stop und Wattierung aus 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
HAKRO
Größe:
S
Farbe:
kiwi
Material:
100% Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,46*
€ 48,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,87*
€ 50,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,07*
€ 50,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,28*
€ 51,20*
4 Tage
148
€ 5,90*
ab € 39,61*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0251027008
ab € 69,92*
Ähnlich
Hakro
0251027009
ab € 69,94*
Ähnlich
Hakro
0251027006
ab € 69,99*
Ähnlich
Hakro
0251027005
ab € 69,94*
Ähnlich
Hakro
0251027004
ab € 69,98*
Ähnlich
Hakro
0251027007
ab € 70,02*
Ähnlich
Hakro
0251027003
ab € 69,98*
Ähnlich
Hakro
0251028006
ab € 36,42*
Ähnlich
Hakro
0251028005
ab € 36,59*
Ähnlich
Hakro
0251028004
ab € 36,25*
Ähnlich
Hakro
0251028007
ab € 36,47*
Ähnlich
Hakro
0251028003
ab € 36,41*
Ähnlich
Hakro
0251028008
ab € 36,51*
Ähnlich
Hakro
0251028009
ab € 39,94*
Ähnlich
Hakro
0251040006
ab € 36,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.