Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 251 Women-Loft-Jacke Regina anthrazit HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 251 Women-Loft-Jacke Regina anthrazit HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
No 251 Women-Loft-Jacke Regina anthrazit HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
No 251 Women-Loft-Jacke Regina anthrazit HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
No 251 Women-Loft-Jacke Regina anthrazit HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
No 251 Women-Loft-Jacke Regina anthrazit HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     158-HA25128.M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0251028005
EAN/GTIN:
     4045981111396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Hakro Damen-Loft-Jacke Regina No 251 anthrazit atmungsaktive Isolationsjacke mit Micro Rip Stop und Wattierung

Ausgewählte Version: M - Größe: M

HAKRO Damen-Loft-Jacke Regina

 

  • atmungsaktive Isolationsjacke
  • mit Micro-Ripstop und Wattierung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss

 

Material: 100% Polyester, atmungsaktiv

Farben: kiwi, schwarz, rot, anthrazit, orange, royal, tinte

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
anthrazit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,53*
€ 48,79*
€ 4,90*
ab € 36,70*
€ 49,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,77*
€ 49,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 50,02*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,53*
€ 71,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0251027008
ab € 71,12*
Ähnlich
Hakro
0251027009
ab € 70,83*
Ähnlich
Hakro
0251027006
ab € 70,69*
Ähnlich
Hakro
0251027005
ab € 70,84*
Ähnlich
Hakro
0251027004
ab € 71,15*
Ähnlich
Hakro
0251027007
ab € 71,14*
Ähnlich
Hakro
0251027003
ab € 70,95*
Ähnlich
Hakro
0251028006
ab € 36,73*
Ähnlich
Hakro
0251028004
ab € 36,72*
Ähnlich
Hakro
0251028007
ab € 36,70*
Ähnlich
Hakro
0251028003
ab € 36,79*
Ähnlich
Hakro
0251028008
ab € 36,68*
Ähnlich
Hakro
0251028009
ab € 40,37*
Ähnlich
Hakro
0251040006
ab € 36,63*
Ähnlich
Hakro
0251040005
ab € 36,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.