Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartschutz mit Gummiband, weiß aus PP-Vlies, 46,0 x 20,0 cm, 1 VE = 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartschutz mit Gummiband, weiß aus PP-Vlies, 46,0 x 20,0 cm, 1 VE = 100 Stück
Bartschutz mit Gummiband, weiß aus PP-Vlies, 46,0 x 20,0 cm, 1 VE = 100 Stück
Bartschutz mit Gummiband, weiß aus PP-Vlies, 46,0 x 20,0 cm, 1 VE = 100 Stück
Artikel-Nr.:
     158-FM1041
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2920
EAN/GTIN:
     4015544292008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartmaske
Bartschutz
bartschutz weiss pp
bartmaske pp
Franz Mensch Bartschutz weiß latexfrei, luftdurchlässig, angenehm zu tragen, mit Gummiband
Bartschutz mit Gummiband

  • hygienischer Schutz - besonders in der Lebensmittelindustrie
  • Universalgröße
  • latexfrei
  • luftdurchlässig
  • angenehm zu tragen

Farbe: weiß

Material: PP-Vlies

Größe: 46,0 x 20,0 cm

1 VE = 100 Stück


  • Größe: 46,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
100
Produktart:
Bartschutz
Produktkategorie:
Hauben und Mundschützer
Farbe:
weiß
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: bartmaske weiß, Franz Mensch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,73*
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,73*
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 5,66*
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 8,92*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
29206
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.