Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 23 - silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 23 - silber
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 23 - silber
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 23 - silber
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 23 - silber
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 23 - silber
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 23 - silber
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 23 - silber
Artikel-Nr.:
     158-DI3332.23
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333223
EAN/GTIN:
     8710968251513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Durable Safe Papierkorb mit Ascher selbstlöschend, mit herausnehmbarem Behälter

Ausgewählte Version: 23 - silber

DURABLE Papierkorb SAFE mit Ascher und Flammenlöschkopf, rund

Dieser Papierkorb vereint elegantes Design und Sicherheit in Einem. Mit 20 Liter-Papierkorb aus Metall und einem 2 Liter-Ascher und Flammenlöschkopf sorgt er für präventiven Brandschutz.

  • herausnehmbarer innerer Behälter
  • leichte Leerung und Reinigung
  • für Innen- oder geschützte Außenbereiche

Inhalt: 17 Liter + 2 Liter (Ascher)

Farben: schwarz, silber, anthrazit

Maße (Ø x H): 25,0 x 63,0 cm


  • Version: 23 - silber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,00
Höhe [cm]:
63,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
silber
Ausstattung:
Abfall-Inneneinsatz | Abfalleimer
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Material Inneneinsatz:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, Werkstatt-Abfallbehälter, stahlpapierkorb grau, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25, 0 x 63, 0 cm, DURABLE
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,86*
€ 74,66*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 61,12*
€ 79,92*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 61,43*
€ 80,36*
€ 6,78*
ab € 61,79*
€ 80,81*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 82,70*
€ 106,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
337323
ab € 92,28*
Ähnlich
Durable
333158
ab € 84,89*
Ähnlich
Durable
333123
ab € 84,04*
Ähnlich
Durable
333101
ab € 84,92*
Ähnlich
Durable
333023
ab € 56,66*
Ähnlich
Durable
333001
ab € 59,41*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 15,00*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,84*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.