Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1200xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1200xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1200xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1200xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     158-CB3243.01
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     3243-00|S10103 01
EAN/GTIN:
     4050646267837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
C+P Büroschrank OMNISPACE mit Rolladen und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035

C+P Rolladenschrank OMNISPACE

  • Traglast pro Einlegeboden 50 kg
  • Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
  • der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff
  • Planungsmaße: 800, 1000 und 1200 mm
  • Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
  • leichtgängige und geräuscharme Funktion
  • kein Aufbauen – Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert

Abdeckplatte in drei verschiedenen Dekoren bitte separat bestellen.

* Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen.


  • Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
  • Größe (HxBxT): 103,0 x 120,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
51,37
Produktart:
Büroschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Rolladen:
2
Ausführung Front:
Rolladen
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
50
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,76*
€ 473,48*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 397,14*
€ 473,72*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 411,69*
€ 481,77*
18 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 437,46*
€ 495,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 523,14*
€ 594,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,67*
€ 707,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,86*
€ 694,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,26*
€ 680,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,74*
€ 661,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,14*
€ 622,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1200|S10004
ab € 60,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1200|S10000
ab € 71,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10001
ab € 18,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10000
ab € 18,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 133,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 133,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10001
ab € 31,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10000
ab € 31,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.