Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1200xT420mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1200
C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1200
C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1200
Artikel-Nr.:
     9587-CP_3243-00-S10103
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3243-00|S10103
EAN/GTIN:
     4050646267837
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff- Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1030 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
51,48 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sideboard, Site-Board, querrollladenschrank lichtgrau, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,29*
€ 474,01*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 397,18*
€ 474,25*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 435,62*
€ 495,67*
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 449,85*
€ 527,28*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,96*
€ 528,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,28*
€ 627,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,94*
€ 609,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 504,43*
€ 600,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,48*
€ 590,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 493,42*
€ 587,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,28*
€ 575,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,85*
€ 535,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1200|S10004
ab € 60,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1200|S10000
ab € 71,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10001
ab € 18,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10000
ab € 18,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 132,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 133,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10001
ab € 31,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10000
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.