Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1030B1200T420 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1030B1200T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1030B1200T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1030B1200T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1030B1200T420 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1030B1200T420 mm
Artikel-Nr.:
     769-3243-00|S10103
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3243-00|S10103
EAN/GTIN:
     4050646267837
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff- Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1030 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4050646267837
Höhe:
1030 | 1030 MMT
Tiefe:
420 | 420 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
51.48 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Rollladen
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
2 H87
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Hakenriegel
Griff:
Griffmulde schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1112 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
885 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
1055 MMT
Lichte Innentiefe:
380 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
885 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
1055 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sideboard, Site-Board, querrollladenschrank lichtgrau, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,92*
€ 475,59*
Lager 769
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 395,68*
€ 475,83*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 437,45*
€ 497,33*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 449,52*
€ 529,04*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,80*
€ 530,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,83*
€ 566,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,12*
€ 546,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,43*
€ 540,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,39*
€ 521,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,22*
€ 510,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10001
ab € 18,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10000
ab € 18,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10001
ab € 31,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1200|S10004
ab € 59,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10000
ab € 31,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1200|S10000
ab € 71,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 133,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 133,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.