Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Abdeckplatte 25 mm, aus DBS Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P DBS-Abdeckplatte 25 mm,
C+P DBS-Abdeckplatte 25 mm,
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3212-1200|S10004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3212-1200|S10004
EAN/GTIN:
     4063332926482
Suchbegriffe:
Abdeckplatte für Rollladenschrank
Rollladenschrank Abdeckplatte
abdeckplatte für rollladenschrank
25 mm Abdeckplatte aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS) Maße (B x T): 1200 x 420 mm, Dekor DBS: Dekor Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4063332926482
Tiefe:
420 | 420 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
11.34 KG
Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Stärke Platte:
25 MMT
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.