Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl lackiert, H24B1049T360 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden aus Stahl lackiert, H24B1049T360 mm, Lichtgrau
C+P Einlegeboden aus Stahl lackiert, H24B1049T360 mm, Lichtgrau
C+P Logo
C+P Einlegeboden aus Stahl lackiert, H24B1049T360 mm, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3203-80|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3203-80|S10001
EAN/GTIN:
     4063332931950
Suchbegriffe:
Einlegeboden
Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, Maße (H x B x T): 24 x 1049 x 360 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1049 | 1049 MMT
EAN Code:
4063332931950
Höhe:
24 | 24 MMT
Tiefe:
360 | 360 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
3.94 KG
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.