Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 93,0 x 40,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 93,0 x 40,0 cm
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 93,0 x 40,0 cm
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 93,0 x 40,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-CB2137
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8920-80
EAN/GTIN:
     4025314752038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
C+P Zubehör Einlegeboden für Werkzeugschränke
C+P zusätzliche Einlegeböden, verzinkt

  • geeignet für Werkzeugschränke mit 93 cm Schrankbreite (Bestellnr.: CB2142, CB3041 und CB2130)

  • Größe: 93,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
93,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Einlegeboden
Produktkategorie:
Schränke
Material:
Stahl, verzinkt
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,89*
€ 22,66*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 16,03*
€ 22,70*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 19,64*
€ 26,42*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,83*
€ 26,56*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.