Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden verzinkt für Werkzeugschrank Breite 930 x Tiefe 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegeboden verzinkt für Werkzeugschrank Breite 930 x Tiefe 400 mm
Einlegeboden verzinkt für Werkzeugschrank Breite 930 x Tiefe 400 mm
Einlegeboden verzinkt für Werkzeugschrank Breite 930 x Tiefe 400 mm
Einlegeboden verzinkt für Werkzeugschrank Breite 930 x Tiefe 400 mm
Einlegeboden verzinkt für Werkzeugschrank Breite 930 x Tiefe 400 mm
Einlegeboden verzinkt für Werkzeugschrank Breite 930 x Tiefe 400 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025314752038
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-80
EAN/GTIN:
     4025314752038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahl-Einlegeboden verzinkt Serie 89, mit hoher Traglast von 70 Kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 400 mm, Maße: H 24 x B 925 x T 352 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,92 KG
Breite:
925 MMT
Höhe:
25 MMT
Tiefe:
352 MMT
Traglast Einlegeboden:
70.0 KG
Höhenverstellraster Boden:
15.0 MMT
Material Einlegeböden:
Stahl
Oberfläche Einlegeböden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
-
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,89*
€ 22,66*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 16,03*
€ 22,70*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 19,64*
€ 26,42*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,83*
€ 26,56*
€ 7,95*
ab € 19,08*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.