Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9142449571 Herst.-Nr.: 8920-80 EAN/GTIN: 4025314752038 |
| |
|
| | |
| verzinkt · inkl. Fachbodenträger Weitere Informationen: | | Breite: | 930 mm | Tragfähigkeit: | 70 kg | Oberfläche: | verzinkt | passend für: | Flügeltürenschrank | Farbe: | silber | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 400 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, mehrzweckschrank c+p, einlegeboden werkzeugschrank, fachboden stahl, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden, Fachböden für Flügeltürenschränke, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,89* | € 22,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 16,03* | € 22,70* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,64* | € 26,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,83* | € 26,56* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 19,08* | € 26,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|