Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T352 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T352 mm
C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T352 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T352 mm
Artikel-Nr.:
     769-8920-80|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-80|
EAN/GTIN:
     4025314752038
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, Maße (H x B x T): 24 x 925 x 352 mm
Weitere Informationen:
Breite:
925 | 925 MMT
EAN Code:
4025314752038
Höhe:
24 | 24 MMT
Masse:
3.52
Tiefe:
352 | 352 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
3.52 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,89*
€ 22,66*
Lager 769
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 16,03*
€ 22,70*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 19,64*
€ 26,42*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,83*
€ 26,56*
€ 7,95*
ab € 19,08*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.