Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/Resedagrün
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/Resedagrün
Artikel-Nr.:
     158-CB1052.04
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8921-052|S10251 04
EAN/GTIN:
     4062084810612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank Schwerlastschrank, mit 4 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 04 - Lichtgrau/Resedagrün

C+P Werkzeug- und Materialschränke für schwere Lasten

  • belastbar bis zu 700,0 kg
  • hohe Bedienungssicherheit
  • 3-Riegel-Verschluss "Ergo-Lock" kann auch mit Handschuhen einfach geöffnet und geschlossen werden
  • hohe Verschleißfestigkeit
  • Türverstärkung, für mehr Stabilität und verdeckte Schließstange
  • Türen werden in innen liegenden Scharnieren aufgehängt
  • Öffnungswinkel ca. 180°
  • Einlegeböden können im 15 mm-Raster verstellt werden

Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110,0 kg

Feldlast: 700,0 kg


  • Version: 04 - Lichtgrau/Resedagrün
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
72,47
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
110
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 399,04*
€ 489,38*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 411,17*
€ 497,74*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 439,38*
€ 511,30*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,37*
€ 530,34*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 529,47*
€ 616,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,46*
€ 733,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,31*
€ 709,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,48*
€ 695,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,25*
€ 672,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,47*
€ 630,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.