Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Schwerlastschrank, Breite 930 mm, Tiefe 500 mm, Tür resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstatt-Schwerlastschrank
Werkstatt-Schwerlastschrank
Werkstatt-Schwerlastschrank
Artikel-Nr.:
     103-677167
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-052|S10251
EAN/GTIN:
     4062084810612
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkstatt-Schwerlastschrank, Breite 930 mm, Tiefe 500 mm, Tür resedagrün.

Die Standardbreite für universelle Anwendung in Werkstatt, Lager und Betrieb. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg. Gehäusetraglast 700 kg. Türöffnungswinkel ca. 180°. Patentiertes, bedienerfreundliches Griffschloss Ergo-Lock 4.0 inkl. 2 Schlüssel. Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster.

Besonders stabile und belastbare Werkstattschränke für den rauen Industriealltag. Geschweißte, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Die verzinkten Fachböden sind unempfindlich gegen mechanische Einwirkung und können bis zu 110 kg belastet werden. Sie bieten durch die Verstellbarkeit im 15-mm-Raster optimale Flexibilität. Die Feldlast des Schrankes beträgt 700 kg. Schrankhöhe 1950 mm (Innenhöhe 1840 mm). Griffschloss Ergo-Lock 4.0: Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln - zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugedrückt werden.

Über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar!
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Innenbreite:
928 mm
Innenhöhe:
1840 mm
Innentiefe:
453 mm
Sockelhöhe:
100 mm
Konstruktion:
verschweißt
Gehäusetraglast:
700 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank h1950xb930xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, C+P, 677167 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schwerlast-Flügeltürschrank, Schwerlast-Flügeltürschränke, Schwerlastschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschränke, Werkstatt-Flügeltürschrank, Werkstatt-Flügeltürschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 397,64*
€ 486,20*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 439,60*
€ 507,98*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,69*
€ 526,90*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 451,21*
€ 533,65*
39 Tage
1
Frei Haus
ab € 461,65*
€ 544,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,90*
€ 627,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,01*
€ 622,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,28*
€ 602,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,89*
€ 584,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,69*
€ 538,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.