Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2520 topline Montagehandschuh Tucson schwarz grau , VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2520 topline Montagehandschuh Tucson schwarz grau , VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Texxor 2520 topline Montagehandschuh Tucson schwarz grau , VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Texxor 2520 topline Montagehandschuh Tucson schwarz grau , VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     158-BN1036.8
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2520-8
EAN/GTIN:
     4031301017516
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2520 topline Montagehandschuh Tucson schwarz grau modischer Kunstlederhandschuh mit guter Griffigkeit

Ausgewählte Version: 8 - Größe: 8

teXXor® 2520 Montagehandschuh

Modischer Arbeitshandschuh mit robuster Kunstlederverstärkung.

  • Klettverschluss
  • hochwertige Materialien
  • sehr flexibler Handschuh
  • Kunstlederverstärkungen
  • EN 420:2003+A1:2009
  • Kat. 1

Material: 38% Nylon, 32% Elasthan, 25% Polyester, 5% Neopren

Farbe: schwarz / grau

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete

Montagearbeiten und repräsentative Zwecke

Laden- und Messebau, Transport und Logistik, Kundendienste


  • Version: 8 - Größe: 8
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Norm:
EN 420
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Nylon | Elasthan | Polyester | Neopren | Kunstleder
Größenvarianten:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,31*
11 Tage
unbekannt
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 12,08*
9 Tage
50
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 71,31*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 97,55*
€ 119,42*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 97,46*
€ 119,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,42*
€ 142,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,98*
€ 140,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,88*
€ 133,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,16*
€ 128,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 103,87*
€ 123,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 97,55*
€ 116,08
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 8,12917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.