Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2520 topline Montagehandschuh Tucson schwarz grau , VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2520 topline Montagehandschuh Tucson schwarz grau , VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Texxor 2520 topline Montagehandschuh Tucson schwarz grau , VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Texxor 2520 topline Montagehandschuh Tucson schwarz grau , VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Artikel-Nr.:
     158-BN1036.11
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2520-11
EAN/GTIN:
     4031301020196
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2520 topline Montagehandschuh Tucson schwarz grau modischer Kunstlederhandschuh mit guter Griffigkeit

Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11

teXXor® 2520 Montagehandschuh

Modischer Arbeitshandschuh mit robuster Kunstlederverstärkung.

  • Klettverschluss
  • hochwertige Materialien
  • sehr flexibler Handschuh
  • Kunstlederverstärkungen
  • EN 420:2003+A1:2009
  • Kat. 1

Material: 38% Nylon, 32% Elasthan, 25% Polyester, 5% Neopren

Farbe: schwarz / grau

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete

Montagearbeiten und repräsentative Zwecke

Laden- und Messebau, Transport und Logistik, Kundendienste


  • Version: 11 - Größe: 11
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Norm:
EN 420
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Nylon | Elasthan | Polyester | Neopren | Kunstleder
Größenvarianten:
11
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,35*
7 Tage
50
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 72,37008*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 98,10*
€ 121,35*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 98,03*
€ 121,35*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,74008*
€ 122,56008*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,35*
€ 144,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,90*
€ 142,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,68*
€ 135,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,25*
€ 130,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 104,43*
€ 124,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 98,10*
€ 116,74
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 8,175* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.