Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2331 topline Arbeitshandschuh beige blau, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2331 topline Arbeitshandschuh beige blau, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Texxor 2331 topline Arbeitshandschuh beige blau, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Texxor 2331 topline Arbeitshandschuh beige blau, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     158-BN1031.9
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2331-9
EAN/GTIN:
     4031301036760
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2331 topline Arbeitshandschuh beige blau mit Nitril vollbeschichtet, sehr robust

Ausgewählte Version: 9 - Größe: 9

teXXor® 2331 topline Arbeitshandschuh

Der mit Nitril vollbeschichtete Handschuh schützt serh gut in öligen Umgebungen und bietet dort optimalen Grip.

  • vollbeschichtet
  • sehr robust
  • Stulpe
  • gute Griffsicherheit bei Nässe
  • Öl- und Schmiermittelbeständig
  • sehr gute Abriebfestigkeit
  • EN 388:2016: 4131X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: 100% Baumwoll-Jersey

Stärke: 0,60-0,85 mm

Beschichtung: Nitril

Farbe: beige / blau

Größen: 9 - 11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete:

speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien

nassen Umfeld, Bauhandwerk und Handwerk allgemein

grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau,

Entsorgung


  • Version: 9 - Größe: 9
  • Größen: 9-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1314
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau | beige
Beschichtung:
Nitril
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Baumwolle
Größenvarianten:
9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,69*
7 Tage
60
12
pro Paket
€ 5,99*
ab € 17,05008*
€ 21,04008*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 34,50*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 34,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 36,96*
€ 48,49008*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,50*
€ 41,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,80*
€ 35,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,03*
€ 33,36
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 2,14* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.