Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2452 Montagehandschuh grau schwarz, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2452 Montagehandschuh grau schwarz, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Texxor 2452 Montagehandschuh grau schwarz, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Texxor 2452 Montagehandschuh grau schwarz, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-BN1021.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2452-10
EAN/GTIN:
     4031301037613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2452 Montagehandschuh nylon black touch grau schwarz mit Nitril Beschichtung und Noppen auf der Handfläche

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

teXXor® 2452 Nylon-Strickhandschuhe black touch®

Durch die Nitrilnoppen in der Handfläche, bietet der Handschuh zusätzlichen Gripp in Nassen Umgebungen.

  • gute Griffsicherheit bei Nässe
  • sehr elastisch
  • mit Strickbund
  • atmungsaktiv
  • EN 388:2016: 4121X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: 90% Nylon, 10% Spandex

Stärke: ca. 0,50 mm

Beschichtung: Nitril

Farbe: grau / schwarz

Größen: 8-11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete:

Montagearbeiten, speziell Feinmontage,

Verpackungs- und Sortierarbeiten

Handwerk, Schlossereien und Werkstätten

Wartung und Instandsetzung


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1214
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Ausstattung:
Noppen
Beschichtung:
Nitril
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Nylon | Spandex
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, BIG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,45*
7 Tage
60
12
pro Paket
€ 5,99*
ab € 15,08004*
€ 18,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,33008*
€ 26,62008*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,47*
€ 31,74*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,38*
€ 31,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,74*
€ 37,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 1,95584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.