Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Overall CoverChem CC200 gelb, Größe: L - 2XL Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug Overall CoverChem CC200 gelb, Größe: L - 2XL Version: XL - Größe: XL
Schutzanzug Overall CoverChem CC200 gelb, Größe: L - 2XL Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     158-AB5070.XL
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CC200|XL
EAN/GTIN:
     4029201151973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug Overall CoverChem CC200 gelb Chemieschutz Schutztyp 3B + 4B + 5B + 6B

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Schutzanzug Overall CoverChem CC200

Chemieschutzanzug

Schutztyp 3B + 4B + 5B + 6B

  • flüssigkeits-, partikel- und sprühdicht
  • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
  • Infektionsschutz gegen Blut und Viren
  • verklebte Nähte
  • doppelte verklebbare Reißverschlusssabdeckung
  • ablebbare Kinnabdeckung
  • dichter Maskenabschluss
  • Daumenschlaufen
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug
  • Gummi an Arm, Bein und Taille
  • antistatisch
  • CE-Kategorie III

Schutzstufe: 3/4/5/6

Farbe: gelb

Material: PE

Größen: L - XXL

Einsatzgebiete:

  • Chemische Industrie
  • Seuchen- und Katastrophenschutz
  • Gefahrstoffentsorgung
  • Pharmazeutische- und Nuklearindustrie

  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
gelb
Material:
Polyethylen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 11,22*
€ 13,14*
3 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 10,38*
€ 14,05*
2 Tage
93
6
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 14,07*
2 Tage
93
1
€ 5,45*
ab € 10,53*
€ 14,12*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.