Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Overall CoverStar Plus CS400 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug Overall CoverStar Plus CS400 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schutzanzug Overall CoverStar Plus CS400 weiß, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-AB5030.L
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS400|L
EAN/GTIN:
     4029201127145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug Overall CoverStar Plus CS400 weiß Schutztyp 4B + 5B + 6B

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Schutzanzug Overall CoverStar Plus CS400

Schutztyp 4B + 5B + 6B

  • sprüh- und partikeldicht
  • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
  • Infektionsschutz gegen Blut und Viren
  • geeignet für Reinräume
  • überklebte Nähte
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug
  • Gummi an Arm, Bein und Taille
  • antistatisch
  • doppelte Reißverschlussabdeckung
  • Daumenschlaufen
  • CE-Kategorie III

Farbe: weiß

Schutztyp: 4/5/6

Material: PE

Größen: L - XXL

Einsatzgebiete:

  • Asbestentsorgung
  • Chemische Industrie
  • Lebensmittelindustrie und pharmazeutische Industrie
  • Seuchenbekämpfung
  • Entsorgung von Gefahrstoffen
  • Nuklearindustrie

  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
€ 8,50*
ab € 3,22*
€ 4,20*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,72*
2 Tage
82
15
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,15*
2 Tage
82
1
€ 6,95*
ab € 3,63*
€ 5,26*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.