| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8284743 Herst.-Nr.: CS400-L EAN/GTIN: 4029201127145 |
| |
|
| | |
| ASATEX Chemieschutzoverall CoverStar Plus CS400 Gr. L Weißer Chemieschutzoverall mit roten Streifen PSA Kategorie 3, Typ 4B + 5B + 6B - Material: CoverStar®-Material
- Atmungsaktiv
- Antistatisch
- Erhöhte Nahtdichtheit durch überklebte Nähte
- Daumenschlaufe
- Dreiteilige Kapuze
- Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Dreiteiliger Beinzwickel
- Doppelte Reißverschlussabdeckung
- Arm-, Bein- und Taillengummi.
- Farbe: weiß / rot
- Größen: M - XXXL
Normen - PSA Kat III - Chemikalienschutz
- EN 14605:2005 + A1:2009 - Schutzkleidunggegen flüssige Chemikalien (sprühdicht)
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010-Schutz gegen feste Partikel (partikeldicht)
- EN 13034:2005 + A1:2009 - Schutzkleidunggegen flüssige Chemikalien (begrenztspritzdicht)
- EN 1073-2:2002 - Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- EN 14126:2003 + AC:2004 - Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- EN 1149-5:2008 - Elektrostatische Eigenschaften
- EN 1073-2:2002 - Kontaminationsschutzgegen radioaktive Partikel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kapuzenjacke, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmaloverall weiß l, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,22* | € 4,24* | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,97* | € 4,74* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,63* | € 5,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,65* | € 5,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,70* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|