Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex M200 Schnittschutzhandschuhe, 1 VE = 5 Stück Version: 09 - Größe: 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Asatex M200 Schnittschutzhandschuhe, 1 VE = 5 Stück Version: 09 - Größe: 9
Asatex M200 Schnittschutzhandschuhe, 1 VE = 5 Stück Version: 09 - Größe: 9
Asatex M200 Schnittschutzhandschuhe, 1 VE = 5 Stück Version: 09 - Größe: 9
Asatex M200 Schnittschutzhandschuhe, 1 VE = 5 Stück Version: 09 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     158-AB3230.09
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     M200-9
EAN/GTIN:
     4029201189907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex M200 Schnittschutzhandschuhe Nitril Schnittschutz Handschuh mit TPU Protektor

Ausgewählte Version: 09 - Größe: 9

ASATEX® M200 mit TPU-Protektor

Geeignet für feuchte und ölige Untergründe.

  • hochwertige Qualität
  • Klettverschluss am Handgelenk
  • Handrücken und Finger sehr gut geschützt
  • Zeigefinger Daumen Verstärkung
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 388:2016+A1:2018: 4342BP

Material: 21% Polyethylen, 7% Polyester, 2% Elasthan, 45% Nitril, 25% TRP

Beschichtung: Nitril

Farbe: gelb, schwarz

Größen: 8-10

1 VE = 5 Paar


  • Version: 09 - Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN 388
mechanische Risiken EN 388:
2434
Produktart:
Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb | schwarz
Beschichtung:
Nitril
Schnittschutzlevel:
B
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Polyethylen | Polyester | Elasthan | Nitril | TRP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 14,79*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 46,94*
€ 60,62*
1
€ 4,95*
ab € 47,02*
€ 60,62*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,62*
€ 72,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,88*
€ 71,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,43*
€ 68,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,94*
€ 55,86
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.