Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 3410 Montagehandschuh blau, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Asatex 3410 Montagehandschuh blau, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Asatex 3410 Montagehandschuh blau, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Asatex 3410 Montagehandschuh blau, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     158-AB3100.9
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3410-9
EAN/GTIN:
     4029201017613
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 3410 Montagehandschuh blau Baumwollhandschuh mit Teilbeschichtung aus Nitril

Ausgewählte Version: 9 - Größe: 9

ASATEX® 3410 Nitril Montagehandschuh

  • öl- und fettabweisend
  • Handrücken teilbeschichtet
  • Baumwollhandschuh
  • mit Strickbund
  • hohe Abriebfestigkeit
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 388:2016: 4112X, Kat. 2

Farbe: grau, blau

Material: 100% Baumwolle

Beschichtung: Nitril

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar


  • Version: 9 - Größe: 9
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
2114
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau | beige
Beschichtung:
Nitril
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Baumwolle
Größenvarianten:
9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,57*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 17,85*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,83*
€ 19,33*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 19,33*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,39008*
€ 23,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 1,1525* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.