Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, blau Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, blau Version: XL - Größe XL
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, blau Version: XL - Größe XL
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, blau Version: XL - Größe XL
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, blau Version: XL - Größe XL
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, blau Version: XL - Größe XL
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, blau Version: XL - Größe XL
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, blau Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-3M4530.XL
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4530XL | 7000109013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M Schutzanzug Overall blau Schutztyp 5 + 6

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

3M™ Schutzanzug Modell 4530

Die funktionalen 3M Schutzanzüge überzeugen durch ihren sicheren Sitz, ihre hohe Reißfestigkeit, ihre optimale Bewegungsfreiheit und hohe Atmungsaktivität. 3M Schutzanzüge – einfach cool und safe!

Komfortabel, atmungsaktiv und bedingt flammhemmend.

Eigenschaften & Vorteile

2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz vor Fremdstoffen.

Elastische Einsätze an Kapuze, Hüfte und Knöchel für sicheren Sitz. 3-teilige Kapuze und gestrickte Armbündchen für ein angenehmes Tragegefühl.

  • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben, leichten Flüssigkeitsspritzern und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
  • atmungsaktives, fusselarmes Material
  • antistatische Ausrüstung (beidseitig) für erhöhten Schutz in kritischen Arbeitsbereichen
  • bedingt flammhemmende Eigenschaften gemäß EN ISO 14116 Index 1/0
  • 3-teilige Kapuze für mehr Kompatibilität mit anderer 3M™ PSA
  • elasische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk, gestrickte Armbündchen
  • verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit

Farbe: blau

Schutztyp: 5/6

Material: SMMS

Größen: M - XXL

Einsatzgebiete:

  • Asbestarbeiten, Isolierarbeiten
  • Zementherstellung, Schleifen, Polieren
  • Maschinenwartung, leichte industrielle Reinigung
  • Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie
  • leichte Schweißarbeiten

  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Schutztyp:
5 | 6
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
blau
Material:
SMMS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,66*
1 Tag
1441
20
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 9,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,78*
€ 10,06*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 8,07*
€ 10,07*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.