Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 48 mm breit


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 48 mm breit
Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 48 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_804-48
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3804-48
EAN/GTIN:
     4013142804487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Klebeband, Feinkrepp, KIP 804, 50 m lang, 48 mm breit

Klebeband, Feinkrepp - Standard Qualität, Kip 804
EINSATZGEBIET
Für weniger anspruchsvolle Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich.
  • leicht gekrepptes Band mit mittlerer Klebekraft und gutem Haftvermögen
  • Standard-Imprägnierung
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 48mmx50m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Feinkrepp Masker, Gewebe Masker, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,88*
€ 2,44*
2 Tage
740
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 2,54*
6 Tage
740
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,76*
2 Tage
740
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,86*
4 Tage
555
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 1,88* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3804-30
ab € 1,17*
Ähnlich
Kip
3804-36
ab € 1,37*
Ähnlich
Kip
3804-24
ab € 0,94*
Ähnlich
Kip
3804-98
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.