Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schutzband 318 gelb L.33m B.50mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, gelb
Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, gelb
Artikel-Nr.:
     1498-4000353136
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     318-15
EAN/GTIN:
     4013142318151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
quergerilltes, formstabiles Premium PVC-Band für leichtes und gerades Abtrennen · quergerilltes PVC-Schutzband aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie · gute Formstabilität · leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche · Natur Kautschuk Kleber · zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und GlasWeitere technische Eigenschaften:· Material: Weich-PVC-Folie
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
gelb
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, pvc-klebeband 50mmx33m, pvc-band, kip pvc-band, Folie, Kip, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 3,20*
€ 4,11*
Lager 1498
298
6
€ 5,50*
ab € 3,43*
€ 4,53*
1 Tag
298
18
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,86*
3 Tage
223
6
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 4,89*
5 Tage
292
6
€ 8,90*
ab € 3,712*
€ 4,892*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 27,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,58*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,63*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,59*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,28*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,44*
Ähnlich
Kip
318-13
ab € 1,91*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,58*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,91*
Ähnlich
Kip
318-55
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.