gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · ansch...
sehr dünnes und anschmiegsames Abdeckband · einseitig mit einem hitzestabilen Polyacrylatkleber beschichtet · Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- und wasserbasierten Farben · A...
Präzionskrepp 4342 • Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse • Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine hohe Anfasskleb...
Präzionskrepp® 4342 Eigenschaften: • Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse • Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine...
Trägermaterial = Polyethylen Klebermaterial = Gummi Breite = 50mm Länge = 33m Stärke = 0.11mm Farbe = Orange RS Pro Schutzband, 50 mm x 33 mWir stellen das RS Pro Schutzband vor, eine hochwertige u...
Trägermaterial = PVC Klebermaterial = Naturgummi Breite = 50mm Länge = 33m Serie = Professional Stärke = 0.13mm Farbe = Orange Tesa® 60399 ist ein weiches PVC-Band, leicht abzuwickeln, mit einer mi...
tesa PVC Putzband glatt Das tesa PVC Putzband eignet sich optimal für Anwendungen im Außenbereich, z.B. zum Verputzen, Bündeln oder Fixieren von Materialien. Es ist mit einem PVC-Trägermaterial aus...
Trägermaterial = PVC Klebermaterial = Gummi Breite = 50mm Länge = 33m Modellnummer = AT42 Stärke = 0.11mm Farbe = Orange BEI66 ist ein PVC-Folie mit geringer Haftung, die über einen vernetzten lösu...