| |
|
| Artikel-Nr.: 157-K7_T800J_3 Herst.-Nr.: D15441676 EAN/GTIN: 5450208017228 |
| |
|
| | |
| Tyvek 800 J Chemikalienschutzanzug -Eigenschaften: - mit Kapuze
- Material Tyvek
- Überklebte Nähte, orange
- Daumenschlaufen
- Gummizug an Ärmel- und Beinenden und Kapuze
- eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
- Tyvek Reißverschluss
- selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung
Weitere Informationen: | | Norm: | EN 14126, EN 1037-2, EN 1149-5 | Kategorie: | III | Farbe: | weiß | Größe: | 3/L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzüge tyvek l, arbeitsanzug, arbeitsanzüge tyvek, Overall, Tyvek, Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Anzüge, Schutzanzüge, Tyvek Classic, Tyvek Industry |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,43* | € 9,89* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,94* | € 11,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,37* | € 11,41* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 12,31* | | | | Lager 157 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,18* | € 13,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|