| |
|
| Artikel-Nr.: 157-K7_T800J_2 Herst.-Nr.: D15441661 EAN/GTIN: 5450208017211 |
| |
|
| | |
| Tyvek 800 J Chemikalienschutzanzug -Eigenschaften: - mit Kapuze
- Material Tyvek
- Überklebte Nähte, orange
- Daumenschlaufen
- Gummizug an Ärmel- und Beinenden und Kapuze
- eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
- Tyvek Reißverschluss
- selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung
Weitere Informationen: | | Norm: | EN 14126, EN 1037-2, EN 1149-5 | Kategorie: | III | Farbe: | weiß | Größe: | 2/M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmaloverall tyvek größe m, einmalanzug tyvek, einmalanzug, Overall, Tyvek, Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Anzüge, Schutzanzüge, Tyvek Classic, Tyvek Industry |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,43* | € 10,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,91* | € 13,85* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,05* | € 14,54* | | | | Lager 157 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,16* | € 14,70* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,32* | € 16,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|