| |
|
| Artikel-Nr.: 157-K7_PT_25_4 Herst.-Nr.: D14663986 EAN/GTIN: 5450208011608 |
| |
|
| | |
| Tyvek 500 Overall, weiß, Größe 4/XL -Eigenschaften: - außenliegende Nähte
- Material Tyvek
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüsse
- eingeklebter Gummizug in der Taille
- dreiteilige Kaputze mit Gummizug
- Farbe: weiß
- Größe 4/XL
- guter Tragekomfort
- reißfest
- atmungsaktiv
- Verbesserter Schutz gegen Flüssigkeiten und fest fliegende Partikel
- Ergonomische Form für perfekten Sitz
-Einsatzgebiete: - Asbestentsorgung
- Pharma
- langwirtschaft
- Chemische Industrie
- Werkstätten
- Lackierereien
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einweg-Kapuze, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, einmalschutzanzug dupont, Overall, Tyvek, Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Anzüge, Schutzanzüge, Tyvek Classic, Tyvek Industry |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,688* | € 6,698* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,32* | € 6,75* | | | | Lager 157 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,26* | € 7,10* | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,68* | € 7,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,66* | € 7,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|