| |
|
| Artikel-Nr.: 156-20468969 Herst.-Nr.: 20468969 EAN/GTIN: 4052677066045 |
| |
|
| | |
| Angenehmen Tragekomfort und ist atmungsaktiv - Sehr gutes Tastgefühl, hervorragende Passform
- Daumenbeugenverstärkung
- Gutes Handling bei nassen, fettigen oder öligen Teilen
- Touchsceenfähig
Der Neon Nitril CUT ist ein Schnittschutzhandschuh mit dem ISO-Schnittwert D. Er hat einen Strickbund, einen angenehmen Tragekomfort und ist atmungsaktiv. Dank seiner Signalfarbe ist er sofort als Schnittschutzhandschuh identifizierbar. Die Beschichtung ist Touchscreen-kompatibel, damit der Träger ein Smartphone oder Touchscreen-Gerät bedienen kann, ohne dass zuerst der Handschuh ausgezogen werden muss. Produkteigenschaften Material: Träger Nylon / Polyamidfasern, Spandex®, Stahl Faser Handinnenfläche Nitrilschaumbeschichtung Farbe: Schwarz / Neongrün Norm/Vorschrift EN 388 – 4.X.4.2.D. Weitere Informationen: | | Farbe: | neogrün | Norm: | CUT D | Eigenschaft: | atmungsaktiv,touchsceenfähig,sehr gutes Tastgefühl | Material: | HPPE-Faser/Steel-Fiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Schnittschutz |
| | |
| |