| |
|
| Artikel-Nr.: 156-20461811 Herst.-Nr.: 20461811 EAN/GTIN: 4059276003419 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh - Lebensmittel zugelassen
- Gute Kälte- und Wärmeisolation
- Sicherer Griff durch Wabenprofil in den Handinnenflächen
Einsatzgebiete Schwerindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Hygiene, Gebäudereinigung, Chemie, Automobilindustrie, Montage und Wartung, Metallfabrikation, Bauhandwerk, Arbeiten mit Farben, Forst- und Landwirtschaft, Reinigungsarbeiten, beim Umgang mit Batterien Produkteigenschaften Material: Neopren / Naturlatex , Baumwollvelourisierung Stärke ca. 0,7 mm Farbe: Schwarz Länge: ca. 30 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 12 Paar | Material: | Neopren-Latex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach schwarz, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.11, Chemikalienschutzhandschuh, Handschuh |
| | |
| |