Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Polymer Protect CUT D, Gr. 8, 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461601
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     20461601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der kompatible Handschuh mit Touchscreen Funktion
  • Sehr angenehmer Tragekomfort
  • ESD nach EN 16350
  • Hervorragender Nass- und Trockengriff
  • Der eingewebte patentierte Stahlfaden ermöglicht
  • einen hohen Schnittschutz
  • Sehr flexibel und atmungsaktiv
  • Die Polymer-P Beschichtung ist Touchscreenkompatibel

Inhalt: 12 Paar
Länge: ca. 25 cm
Farbe: Blau / Schwarz

Material:

Träger HPPE/Stahl-Faser/Nylon-Rundstrick
Handinnenfäche und Fingerkuppe mit Polymer-P

Einsatzbereich:

Geeignet im Bereich der Mikroelektronik – schützt vor elektrostatischen Entladung

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau / Schwarz
Norm:
ESD nach EN 16350
Inhalt:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
20461603
ab € 5,69*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
20461604
ab € 5,67*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
20461600
ab € 5,70*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
20461602
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.