Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Diamant Schnittschutzhandschuh CUT B grau, Gr. 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461428
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461428
EAN/GTIN:
     4052677993167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh – CUT B
  • Gutes Tastgefühl
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Atmungsaktiv
  • Angenehmer Tragekomfort
Einsatzgebiete
Für Arbeiten mit leicht schneidenden oder scharfkantigen Teilen. Industrie, Montage, Metallbau, Handwerk.

Produkteigenschaften
Material: HPPE-Faser / Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung (Polyurethan)
Farbe: Grau
Länge: ca. 26 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20461430
ab € 3,79*
Ähnlich
WERO
20461431
ab € 3,81*
Ähnlich
WERO
20461426
ab € 3,81*
Ähnlich
WERO
20461429
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.