Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, kurz, 16-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-503.4653
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4653
EAN/GTIN:
     4042146117132
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gabelringschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1350 g
Herstellernummer:
503.4653
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318, DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
16 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Zubehör:
mit Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
274
€ 4,90*
ab € 120,31*
€ 146,10*
€ 3,50*
ab € 138,60*
€ 167,36*
10 Tage
274
Frei Haus
ab € 138,22*
€ 167,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,90*
€ 168,54*
Frei Haus
ab € 140,46*
€ 169,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4290
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
503.4633
ab € 7,90*
Sonstiges
KS Tools
503.4634
ab € 8,25*
Sonstiges
KS Tools
503.4635
ab € 8,80*
Sonstiges
KS Tools
503.4636
ab € 8,80*
Sonstiges
KS Tools
503.4637
ab € 9,21*
Sonstiges
KS Tools
503.4638
ab € 10,12*
Sonstiges
KS Tools
503.4639
ab € 10,66*
Sonstiges
KS Tools
503.4640
ab € 11,05*
Sonstiges
KS Tools
503.4641
ab € 11,56*
Sonstiges
KS Tools
503.4642
ab € 12,00*
Sonstiges
KS Tools
503.4631
ab € 7,34*
Sonstiges
KS Tools
503.4632
ab € 7,34*
Sonstiges
KS Tools
503.4298
ab € 3,62*
Sonstiges
KS Tools
503.4296
ab € 2,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.