| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-503.4640 Herst.-Nr.: 503.4640 EAN/GTIN: 4042146084007 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ratschenkopf 15° abgewinkelt
- mit Umschalthebel
- sehr fein satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 10.3 mm | Kopfhöhe (A2): | 7.2 mm | Anwendungsbereich in NM: | 320 Nm | Außenmaß B1: | 31.8 mm | Außenmaß B2: | 35.5 mm | Funktions-Attribut 1: | umschaltbar | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Gewicht [g]: | 110 g | Herstellernummer: | 503.4640 | Gesamtlänge L in mm: | 127.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 17 mm | Norm: | DIN 3113, ISO 3318 | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | metrisch | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Variantenartikel: | 503.4631 | Zahn: | 72 Zahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| |