Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1123521 Herst.-Nr.: AK-300330-050-S EAN/GTIN: 4016032451327 |
| |
|
| | |
| Digitus USB Type-C Adapterkabel, Typ-C auf HDMI A St/St, 5.0m, 4K/60Hz, 18GB, sw, gold Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.3 kg | Type: | Video-Adapterkabel | HDMI: | 1 | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 5m |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 20,48* | € 27,10* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,52* | € 27,12* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,04* | € 27,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,02* | € 29,15* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,03* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|