Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-8170 Herst.-Nr.: AK-300330-050-S EAN/GTIN: 4016032451327 |
| | |
|
| | |
| Das USB Type-C 4K HDMI Adapter- / Konverterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor und einem USB-C Gerät. Das Adapter- / Konverterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einen TV oder auch beruflich bei Präsentationen über einen HDMI-Projektor. Highlights - USB Type-C Gen 2 Adapter- / Konverterkabel auf HDMI A
- Unterstützt bis zu 4K / 2K mit 60Hz
- Digitale Audio-Übertragung in Stereo wird unterstützt
- Datentransferrate bis zu 18 Gbit/s
- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter
- / Konverterkabel kompatibel zu sein. Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 18.5 cm | Breite: | 26 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 5m, Kabel, Adapter, USB, DP |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 20,61* | € 27,06* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,60* | € 27,07* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,05* | € 27,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,86* | € 29,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,51* | € 29,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|