Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-310190 Herst.-Nr.: AK-300330-050-S EAN/GTIN: 4016032451327 |
| |
|
| | |
| USB Type-C Adapterkabel, Typ-C auf HDMI A St/St, 5.0m, 4K/60Hz, 18GB, CE, sw, gold Schließen Sie Ihr USB-C™-Gerät direkt an einen Monitor, Fernseher oder Beamer an - Sie benötigen keinen zusätzlichen Adapter. - Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
- Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
- Unterstützung digitaler Audio-Übertragung in Stereo
- Datentransferrate bis zu 18 Gbit/s
- Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Umgehen Sie herkömmliche Adapter mit einem Plug-and-Play Adapter- / Konverterkabel, der keine externe Stromversorgung benötigt.
Das USB Type-C™ 4K HDMI Adapter- / Konverterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor and einem USB-C™ Gerät. Das Adapter- / Konverterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einen TV oder auch beruflich bei Präsentationen über einen HDMI-Projektor. Weitere Informationen: | | weight: | 0.200 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 5m, USB-Kabel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 20,61* | € 27,06* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,60* | € 27,07* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,05* | € 27,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,86* | € 29,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,51* | € 29,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|