Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe 4TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Black SN850X M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN850X M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN850X M.2 4 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     1546-L1118298
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS400T2X0E
EAN/GTIN:
     718037891378
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Western Digital NVMe / M.2 / PCIe Gen4 / 7300MB/s read / 6600MB/s write / 2400TBW
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.06 kg
Scope of use:
Enterprise
Interface:
PCIE
Capacity:
4000 GB
Flash Technology:
NVMe
SSD Formfactor:
M.2 2280
Maximum Sequential Read Rate:
7300 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6600 MB/S
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 255,88*
€ 273,26*
€ 5,80*
ab € 260,76*
€ 279,79*
€ 5,50*
ab € 260,02*
€ 280,08*
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 262,27*
€ 280,52*
Lager 1546
200
€ 2,00*
ab € 297,20*
€ 317,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,09*
€ 367,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 68,89*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,84*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,94*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,35*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 164,74*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 185,87*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 274,77*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 352,94*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 324,09*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 322,03*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 472,77*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,07*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 565,53*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 561,73*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.