Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur M2 1TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iStorage diskAshur M2 PIN 1 TB Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 1 TB Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 1 TB Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 1 TB Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 1 TB Schwarz
iStorage diskAshur M2 PIN 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1105766
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAM2-256-1000
EAN/GTIN:
     5060220253384
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
iStorage USB 3.2 (Gen 1), USB C, USB A cables / 370 MB/s read, 370 MB/s write / AES-XTS 256-bit HW encryption, compliant with FIPS 140-3 level 3 / Keypad
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Scope of use:
Mobile
Capacity:
1000 GB
Maximum Sequential Read Rate:
370 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
370 MB/S
Color:
black
Type:
USB 3.2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 261,41*
€ 309,50*
Frei Haus
ab € 272,62*
€ 323,87*
Frei Haus
ab € 306,63*
€ 370,50*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,50*
€ 368,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,67*
€ 363,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 197,23*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 73,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.