Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic PRIME TX-850, 80+ Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic PRIME-TX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME-TX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1097270
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     PRIME-TX-850
EAN/GTIN:
     4711173874126
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic ATX 12V / Output 70A / 80 PLUS Titanium / 13.5 cm fan / Fully Modular / Multi-GPU setup / Premium Hybrid Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.72 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
850 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Modular
Efficiency:
94 %
Efficiency Certification:
80PLUS Titanium
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
135 mm
MTBF:
150'000
+3.3V:
20A
+5V:
20A
+12V1:
70A
-12V:
0.3A
+5V sb:
2.5A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 208,16*
€ 236,49*
2 Tage
54
€ 4,50*
ab € 214,09*
€ 241,53*
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 223,66*
€ 252,11*
Lager 1546
32
€ 2,00*
ab € 223,70*
€ 252,51*
€ 6,78*
ab € 228,25*
€ 258,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,51*
€ 300,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 68,99*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,22*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,91*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,81*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,47*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 185,51*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 274,12*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 355,12*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 325,86*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 324,47*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 472,48*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,30*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 566,90*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 562,08*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.